用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.7/60.2/60.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)55.5/55.2/55.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)33
ビーム角度(°)37
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)(3000TYPE )2468(4000TYPE )2805
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当(3000TYPE)FHT42W×2(4000TYPE)セラメタ70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)