※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50639977 品番EA948DP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315
エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50639977
2023-12-20
用途:
フロンフォークにて使用
カーフレンド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正では短くこちらで見つけ購入しました。
長さは元々のスタッドボルトと同じでしたので後はサビ具合が気になるとこですかね

対象商品:
50639977
2023-07-20
用途:
エンジン
その他業種

エンジンのインマニスタッドボルトとして使用
長さが少し長かったので、カットして使ってますが、安心して使えるものです。
中央のねじ山がない部分はねじ径より小さい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする