ERD5389WA 軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50639979 ERD5389WA 軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50639979

軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色温白色 注文コード50639979 品番ERD5389WA
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は埋込穴・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト
従来の同口径でよりハイパワーに進化
カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。

用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.5/65.9/66.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)60.7/60.4/60.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)43 ビーム角度(°)48 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)(3000TYPE )2090(4000TYPE )3069 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当(3000TYPE)FHT42W×2(4000TYPE)セラメタ70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする