※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50640004
品番
EA948DP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DP-11
材質
SCM435
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8.9
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
20
寸法C
M10
ねじの呼び
M10