用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)28.3/28.7/28.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.9/67.9/69.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)64.2/63.7/64.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)43
ビーム角度(°)48
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)(3000TYPE )2371(3000TYPE )1594
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当2400TYPE(FHT32W×2)3000TYPE(FHT42W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)