エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 洗濯ハンガー
734x452x750mm タオルハンガー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50640108
品番
EA951FD-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
簡単に折りたため、省スペースで収納できる組立式のハンガーです。
ステンレス製なのでさびに強いです。
バスタオルも十分干すことができます。
エスコ品番
EA951FD-52
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
8
使用の目安
バスタオル類7枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
734×452×750
注意
※お客様組立品。