※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x160mm [焼入]スタッドボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50640144 品番EA948DP-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565
エスコ品番EA948DP-16 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50640144
2022-08-08
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする