用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.2/64.3/65.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1828
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス