ERD5415WA 軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640277 ERD5415WA 軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640277

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50640277 品番 ERD5415WA
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。

用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ2400タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)28.0/28.4/27.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.5/59.6/61.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1694 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする