用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ900/1400タイプ
消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100〜242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6/72.6/75.7/74.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)67.8/66.8/70.2/69.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(1400TYPE )1404(900TYPE )1046
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス