※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x100mm [焼入]スタッドボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50640327 品番EA948DP-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
エスコ品番EA948DP-24 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする