用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
タイプ600タイプ
消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100〜242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8/54.7/54.7/54.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)569
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプウォ-ルウォッシュ配光
器具相当CDM-T24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
材質(ガラス)透明消硬質ガラス