ERD5452WA 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640390 ERD5452WA 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640390

軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色温白色 電圧(V)(対応)100〜242 注文コード50640390 品番ERD5452WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は埋込穴・光源色・電圧など17種類から選べます 他の種類を見る

GLARE-LESSシリーズ

用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 首振角度(°)(灯体)30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8/68.3/68.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)62.9/62.5/63.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)24 ビーム角度(°)25 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)(3000TYPE )2555(4000TYPE )3178 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当3000TYPE(CDM-TC70W)4000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする