曜日別特売
ERD5461WB 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640426

 

ERD5461WB 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640426
ERD5461WB 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640426

軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色温白色電圧(V)(対応)100~242注文コード50640426品番ERD5461WB
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

GLARE-LESSシリーズ

用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)28.3/28.7/28.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)40首振角度(°)(灯体)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)70.0/69.0/70.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)65.3/64.7/65.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)34ビーム角度(°)36回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)(2400TYPE )1983(3000TYPE )2410アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-TC70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする