用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)28.3/28.7/28.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
首振角度(°)(灯体)30
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.4/64.5/66.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)61.0/60.5/61.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)34
ビーム角度(°)36
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)(2400TYPE )1853(3000TYPE )2252
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-TC70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)