用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)28.3/28.7/28.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)40首振角度(°)(灯体)30色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)60.0/59.1/60.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)55.9/55.4/56.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)20ビーム角度(°)20回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)(2400TYPE )1699(3000TYPE )2064枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-TC70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)