用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.7/77.7/81.0/79.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)72.5/71.5/75.1/74.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)66.2/65.5/67.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)21ビーム角度(°)22埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(1400TYPE )1502(2400TYPE )1894(900TYPE )1119枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VIRCミニハロゲン球50W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)