ERD7220W 軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640575 ERD7220W 軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640575

軒下用ベースダウンライト 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50640575 品番 ERD7220W
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Rsシリーズ
用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト

用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1/100.3/103.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100.1/95.2/97.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)33 ビーム角度(°)36 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)(3000TYPE )2771(4000TYPE )3525 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※浴室など湿度の高い場所ではご利用できません。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする