仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44色温度(K)3000材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1/100.3/103.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)36グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2771枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当FHT32W×3灯用電源ユニット別売(別置形)