ERD7226W 防湿形ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640636 ERD7226W 防湿形ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640636

防湿形ベースダウンライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50640636 品番 ERD7226W
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Rsシリーズ
外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 色温度(K)4000 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.1/102.2/105.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)51 ビーム角度(°)60 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2823 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT32W×3灯用 電源ユニット別売(別置形)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする