仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
色温度(K)3000
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7/96.1/99.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)51
ビーム角度(°)60
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)2655
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当FHT32W×3灯用
電源ユニット別売(別置形)