※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x 80mm [焼入]スタッドボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50640652 品番EA948DP-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948DP-32 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする