仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100〜242(位相制御)100
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
色温度(K)4000
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4/99.9/105.0/104.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)33
ビーム角度(°)35
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2079
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当FHT42W×2灯用
電源ユニット別売(別置形)