ERD6790W 軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640810 ERD6790W 軒下用ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640810

軒下用ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50640810 品番ERD6790W
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト

用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質透明アクリル タイプ1400タイプ 消費電力(W)14.0/14.4/13.8/14.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100〜242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.5/108.4/113.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1562 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※浴室など湿度の高い場所ではご使用できません。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする