ERG5516SA 軒下用シーリングダウンライト D140 ENDO(遠藤照明) 50640880 ERG5516SA 軒下用シーリングダウンライト D140 ENDO(遠藤照明) 50640880

軒下用シーリングダウンライト D140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50640880 品番 ERG5516SA
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

DUALシリーズ
電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト
建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン
不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)2.2 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD140タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)125 本体アルミダイキャスト(メタリック仕上) 保護等級IP65 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.4 光源寿命(LED)40000時間 色(本体)シルバー 配光角度(°)42 ビーム角度(°)48 定格光束(Lm)1059 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする