仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93
質量(kg)2.2
色(バッフル)黒艶消
取付直付
タイプD140タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
寸法(Φmm)125
本体アルミダイキャスト(メタリック仕上)
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48
光源寿命(LED)40000時間
色(本体)シルバー
配光角度(°)42
ビーム角度(°)48
定格光束(Lm)989
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
下面カバー透明強化ガラス