※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M16x400mm [焼入]スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50640932
品番
EA948DP-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DP-39
材質
SCM435
寸法A(mm)
400
寸法D(mm)
14.5
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
63
寸法C
M16