ENDO(遠藤照明)
和風ベースダウンライト 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50640950
品番
ERD3283NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断熱施工:不可
寸法(mm)
(径)Φ190×(出)12×(埋込深)277
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
埋込穴(Φmm)
150
パネル
乳白アクリル
枠
白木(クリア仕上)
注意
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。