曜日別特売
ERD7788W ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640959

 

ERD7788W ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640959
ERD7788W ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50640959

ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)250
光源色温白色
内容量1台注文コード50640959品番ERD7788W
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(白艶消)浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.3/107.9/109.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)250定格光束(Lm)5192アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする