※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[M] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641063
品番
EA353BJ-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
サイズ
M
全長(cm)
22(Lサイズで)
用途
土木建築、運送業等
エスコ品番
EA353BJ-81
材質(手袋)
手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止