ERX9692N 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641160 ERX9692N 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641160

間接照明 Linear series リニアT5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)492 注文コード50641160 品番ERX9692N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ
従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。
電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。

用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.3 L300タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)4.6 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.9 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)492 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光 調光の可否不可 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50641160 ERX9692N 54186566 ERX9692NA 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明) 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明) 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする