曜日別特売
ERX9357CA 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明) 50641178

 

ERX9357CA 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明) 50641178
ERX9357CA 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明) 50641178

間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
電力(W)(モジュール)17.3
光源色温白色
内容量1台注文コード50641178品番ERX9357CA
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Flexible Lightシリーズ
連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。
スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト
1mあたり900mlにパワーアップ
従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。

用途
屋内用
仕様【演色性(Ra)】82質量(kg)0.2L2000タイプ寸法L(mm)1994電力(W)(モジュール)17.3本体樹脂(シリコン・透明)入力電圧(V)DC24色温度(K)3500光源色温白色電源コード接続:RB-464N(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)78.9光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)1698配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※電源接続コードは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする