用途屋内用
仕様【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.1
L1000タイプ
寸法L(mm)998
電力(W)(モジュール)8.9
本体樹脂(シリコン・透明)
入力電圧(V)DC24
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
電源コード接続:RB-464N(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)911
配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)