ERX9697C 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明) 50641309 ERX9697C 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明) 50641309

間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50641309 品番 ERX9697C
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Flexible Lightシリーズ
連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。
スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト
1mあたり900mlにパワーアップ
従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。

用途屋内用 仕様【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.1 L1000タイプ 寸法L(mm)998 電力(W)(モジュール)8.9 本体樹脂(シリコン・透明) 入力電圧(V)DC24 色温度(K)2700 光源色電球色 電源コード接続:RB-464N(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)794 配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※電源接続コードは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする