※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M8 x32mm [焼入]タイロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50641413
品番
EA948DR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DR-2
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
13
寸法D
M8