用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.3
L1200タイプ
寸法L(mm)1180
電力(W)(モジュール)11.9
構造防雨防湿形
本体樹脂
入力電圧(V)DC24
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
取付金具付
電源コード接続:RB-710N/711N(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)1553
配光角度(°)71×62(ビーム角153×107)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
電源ユニット専用別置(別売)