※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50641614
品番
EA948DR-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻
エスコ品番
EA948DR-31
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
27
寸法D
M16