※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M8 x24mm [焼入]カップリングナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641693
品番
EA948DS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DS-2
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
13
寸法C
M8