※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M16x48mm [焼入]カップリングナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641788
品番
EA948DS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DS-5
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
24
寸法C
M16