ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
施設照明 デザインベースライト リニア17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
L
600タイプ
注文コード
50641887
品番
ERK1037W
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17
より細く繊細な光のライン
独自設計の電源内蔵ユニット機構
光だけを取り出す納めが可能に
仕様
ユニット別売
取付
スリット埋込タイプ
L
600タイプ
本体
アルミ(白)
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
埋込穴(Φmm)
(単体時)35×610
連結
単体/連結兼用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
※
※給電コネクターは別売です。