ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
施設照明 デザインベースライト リニア17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
L
300タイプ
注文コード
50641896
品番
ERK1038W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17
より細く繊細な光のライン
独自設計の電源内蔵ユニット機構
光だけを取り出す納めが可能に
仕様
ユニット別売
取付
スリット埋込タイプ
L
300タイプ
本体
アルミ(白)
適合コネクタ
給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
埋込穴(Φmm)
(単体時)35×305
連結
連結端専用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
※
※給電コネクターは別売です。