※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ナット
エスコの フランジナット
M 8 [フラット型]フランジナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641937
品番
EA948DT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
ねじ
M8×1.25
エスコ品番
EA948DT-12
材質
S45C
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
13
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
18