NYM20274RX2 WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642140 NYM20274RX2 WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642140 NYM20274RX2 WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) 50642140

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ 天井直付型 照明器具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)176.1 適合【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 注文コード50642140 品番NYM20274RX2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は消費電力・タイプ・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ
パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです
簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません
レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます
スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます
フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です
既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます
傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。
端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。

仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 質量(kg)4 取付直付型 電圧(V)200〜242 消費電力(W)176.1 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ 全光束(Lm)32000 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.7 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 リモコンフル2線式リモコンタイプ アーム亜鉛鋼板 明るさ水銀灯1000形相当(3000形) グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5〜100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 配光タイプ中角 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。

※器具の取付周囲温度が-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※マルチマネージャーExとの連動についてはご相談ください。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50642140 NYM20274RX2 72033136 NYM20274K RX2 LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック) LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光 Panasonic(パナソニック) 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする