※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 6 [球面型]フランジナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50642192 品番EA948DT-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575
ねじM6×1 エスコ品番EA948DT-21 材質S45C 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法E(mm)R15 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする