XLGE8005CE1 LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック) 50642228 XLGE8005CE1 LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック) 50642228 XLGE8005CE1 LEDフラットランプブラケット Panasonic(パナソニック) 50642228

LEDフラットランプブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50642228 品番XLGE8005CE1
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載
電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ

仕様調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70 幅(mm)250 カバー(取付)ネジ方式 質量(kg)2 シルバーメタリック 取付面:壁面・天井面取付専用 高さ(mm)250 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 口金GX53-1 構造天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型) 本体アルミダイカスト 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯 構成(本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1 ランプLEDランプ 色温度(K)3500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.133 光束(Lm)(器具光束)455 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 デザインStylish Modern
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする