※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[L/女性用] 手袋・メカニック(合成革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50642253
品番
EA353BT-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
女性用作業手袋。洗濯可能。マジックテープ止。
性別
女性用
サイズ
L
全長(cm)
20.5
エスコ品番
EA353BT-92
材質(手袋)
手の平:合成皮革、手の甲:スパデックス