ERB6539BB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642377 ERB6539BB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642377

アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50642377 品番 ERB6539BB
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

STYLISH LEDZシリーズ

質量(kg)1.4 ダークグレー 取付上下両方向:可能 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×145×148 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 パネル樹脂(ポリカーボネート・消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする