ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642386
品番
ERB6539WB
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
STYLISH LEDZシリーズ
質量(kg)
1.4
色
白
取付
上下両方向:可能
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×145×148
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
パネル
樹脂(ポリカーボネート・消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。