ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642438
品番
ERB6087SA
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
STYLISH LEDZシリーズ
上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ
建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン
調光調色ランプも使用可能
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
210×D122
質量(kg)
2.3
タイプ
Disk75
消費電力(W)
6.2/5.3
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。