ERB6089SA アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642447 ERB6089SA アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642447

アウトドアブラケット Disk75 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50642447 品番 ERB6089SA
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

STYLISH LEDZシリーズ
上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ
建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン
調光調色ランプも使用可能

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)210×D105 質量(kg)2.3 タイプDisk75 消費電力(W)6.2/5.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする